

127.00 CHF/ Unitéhors TVA
137.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 127.00 CHF | - |
4+ | 109.00 CHF | 14.17% |
10+ | 95.60 CHF | 24.72% |
20+ | 85.60 CHF | 32.60% |
30+ | 79.90 CHF | 37.09% |
50+ | 77.80 CHF | 38.74% |
100+ | 75.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |