

78.90 CHF/ Unitéhors TVA
85.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.90 CHF | - |
4+ | 67.90 CHF | 13.94% |
10+ | 59.50 CHF | 24.59% |
20+ | 53.30 CHF | 32.45% |
30+ | 49.70 CHF | 37.01% |
50+ | 48.50 CHF | 38.53% |
100+ | 46.60 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |