

1'717.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'856.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'717.00 CHF | - |
4+ | 1'491.00 CHF | 13.16% |
10+ | 1'307.00 CHF | 23.88% |
20+ | 1'245.00 CHF | 27.49% |
30+ | 1'162.00 CHF | 32.32% |
50+ | 1'132.00 CHF | 34.07% |
100+ | 1'092.00 CHF | 36.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |