

2'515.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'718.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'515.00 CHF | - |
4+ | 2'205.00 CHF | 12.33% |
10+ | 1'933.00 CHF | 23.14% |
20+ | 1'930.00 CHF | 23.26% |
30+ | 1'802.00 CHF | 28.35% |
50+ | 1'755.00 CHF | 30.22% |
100+ | 1'736.00 CHF | 30.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |