

962.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'039.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 962.00 CHF | - |
4+ | 851.50 CHF | 11.49% |
10+ | 746.50 CHF | 22.40% |
20+ | 703.50 CHF | 26.87% |
30+ | 656.50 CHF | 31.76% |
50+ | 639.50 CHF | 33.52% |
100+ | 617.50 CHF | 35.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |