

808.00 CHF/ Unitéhors TVA
873.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 808.00 CHF | - |
4+ | 692.50 CHF | 14.29% |
10+ | 607.50 CHF | 24.81% |
20+ | 554.00 CHF | 31.44% |
30+ | 517.00 CHF | 36.01% |
50+ | 504.00 CHF | 37.62% |
100+ | 486.00 CHF | 39.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |