

767.00 CHF/ Unitéhors TVA
829.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 767.00 CHF | - |
4+ | 659.00 CHF | 14.08% |
10+ | 578.00 CHF | 24.64% |
20+ | 521.00 CHF | 32.07% |
30+ | 486.50 CHF | 36.57% |
50+ | 474.00 CHF | 38.20% |
100+ | 462.00 CHF | 39.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |