

2'436.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'633.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'436.00 CHF | - |
4+ | 2'176.00 CHF | 10.67% |
10+ | 2'118.00 CHF | 13.05% |
20+ | 1'917.00 CHF | 21.31% |
30+ | 1'789.00 CHF | 26.56% |
50+ | 1'743.00 CHF | 28.45% |
100+ | 1'681.00 CHF | 30.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |