

793.50 CHF/ Unitéhors TVA
857.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 793.50 CHF | - |
4+ | 680.50 CHF | 14.24% |
10+ | 596.50 CHF | 24.83% |
20+ | 545.50 CHF | 31.25% |
30+ | 509.00 CHF | 35.85% |
50+ | 496.00 CHF | 37.49% |
100+ | 478.00 CHF | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 162 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |