

926.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'001.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 926.00 CHF | - |
4+ | 820.00 CHF | 11.45% |
10+ | 719.00 CHF | 22.35% |
20+ | 679.50 CHF | 26.62% |
30+ | 634.00 CHF | 31.53% |
50+ | 617.50 CHF | 33.32% |
100+ | 595.50 CHF | 35.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |