

73.40 CHF/ Unitéhors TVA
79.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.40 CHF | - |
4+ | 63.00 CHF | 14.17% |
10+ | 55.30 CHF | 24.66% |
20+ | 49.60 CHF | 32.43% |
30+ | 46.20 CHF | 37.06% |
50+ | 45.00 CHF | 38.69% |
100+ | 43.40 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R13 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |