

47.70 CHF/ Unitéhors TVA
51.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.70 CHF | - |
4+ | 40.90 CHF | 14.26% |
10+ | 35.90 CHF | 24.74% |
20+ | 32.20 CHF | 32.49% |
30+ | 30.00 CHF | 37.11% |
50+ | 29.20 CHF | 38.78% |
100+ | 28.20 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |