

66.20 CHF/ Unitéhors TVA
71.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.20 CHF | - |
4+ | 56.80 CHF | 14.20% |
10+ | 49.80 CHF | 24.77% |
20+ | 44.70 CHF | 32.48% |
30+ | 41.70 CHF | 37.01% |
50+ | 40.60 CHF | 38.67% |
100+ | 39.20 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |