

1'631.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'763.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'631.00 CHF | - |
4+ | 1'412.00 CHF | 13.43% |
10+ | 1'238.00 CHF | 24.10% |
20+ | 1'159.00 CHF | 28.94% |
30+ | 1'082.00 CHF | 33.66% |
50+ | 1'054.00 CHF | 35.38% |
100+ | 1'017.00 CHF | 37.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |