

2'417.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'612.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'417.00 CHF | - |
4+ | 2'145.00 CHF | 11.25% |
10+ | 1'881.00 CHF | 22.18% |
20+ | 1'856.00 CHF | 23.21% |
30+ | 1'732.00 CHF | 28.34% |
50+ | 1'687.00 CHF | 30.20% |
100+ | 1'628.00 CHF | 32.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |