

1'597.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'726.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'597.00 CHF | - |
4+ | 1'385.00 CHF | 13.27% |
10+ | 1'215.00 CHF | 23.92% |
20+ | 1'137.00 CHF | 28.80% |
30+ | 1'061.00 CHF | 33.56% |
50+ | 1'034.00 CHF | 35.25% |
100+ | 996.50 CHF | 37.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |