

2'369.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'560.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'369.00 CHF | - |
4+ | 2'133.00 CHF | 9.96% |
10+ | 1'870.00 CHF | 21.06% |
20+ | 1'818.00 CHF | 23.26% |
30+ | 1'697.00 CHF | 28.37% |
50+ | 1'653.00 CHF | 30.22% |
100+ | 1'596.00 CHF | 32.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |