

887.50 CHF/ Unitéhors TVA
959.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 887.50 CHF | - |
4+ | 801.00 CHF | 9.75% |
10+ | 702.00 CHF | 20.90% |
20+ | 651.00 CHF | 26.65% |
30+ | 607.50 CHF | 31.55% |
50+ | 591.50 CHF | 33.35% |
100+ | 571.00 CHF | 35.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |