Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 noir 0090 15,54x2,62 AS568-114

  • ERIKS:14963742
Image 1
Ce joint torique noir de la marque Kalrez® est conçu pour assurer l’étanchéité à la vapeur et à l’huile dans le cadre d’une utilisation statique ou dynamique lente. Ce produit résiste à des températures élevés et des produits chimiques puissants en association avec une pression importante. Il est beaucoup utilisé dans le secteur de la transformation chimique et dans l’industrie du gaz et du pétrole offshore.
Ajouter à la liste

68.30 CHF/ Unitéhors TVA

73.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.30 CHF

-

4+

58.80 CHF

13.91%

10+

51.50 CHF

24.60%

20+

46.00 CHF

32.65%

30+

42.90 CHF

37.19%

50+

41.80 CHF

38.80%

100+

40.30 CHF

41.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®