

64.50 CHF/ Unitéhors TVA
69.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.50 CHF | - |
4+ | 55.40 CHF | 14.11% |
10+ | 48.60 CHF | 24.65% |
20+ | 43.40 CHF | 32.71% |
30+ | 40.50 CHF | 37.21% |
50+ | 39.50 CHF | 38.76% |
100+ | 38.20 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |