

47.50 CHF/ Unitéhors TVA
51.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.50 CHF | - |
4+ | 40.70 CHF | 14.32% |
10+ | 35.70 CHF | 24.84% |
20+ | 32.00 CHF | 32.63% |
30+ | 29.80 CHF | 37.26% |
50+ | 29.10 CHF | 38.74% |
100+ | 28.00 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0151-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |