

119.00 CHF/ Unitéhors TVA
128.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 119.00 CHF | - |
4+ | 102.00 CHF | 14.29% |
10+ | 89.50 CHF | 24.79% |
20+ | 79.90 CHF | 32.86% |
30+ | 74.60 CHF | 37.31% |
50+ | 72.60 CHF | 38.99% |
100+ | 70.10 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |