

2'340.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'529.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'340.00 CHF | - |
4+ | 2'090.00 CHF | 10.68% |
10+ | 1'832.00 CHF | 21.71% |
20+ | 1'783.00 CHF | 23.80% |
30+ | 1'664.00 CHF | 28.89% |
50+ | 1'621.00 CHF | 30.73% |
100+ | 1'563.00 CHF | 33.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |