

861.00 CHF/ Unitéhors TVA
930.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 861.00 CHF | - |
4+ | 774.50 CHF | 10.05% |
10+ | 679.00 CHF | 21.14% |
20+ | 631.00 CHF | 26.71% |
30+ | 589.00 CHF | 31.59% |
50+ | 574.00 CHF | 33.33% |
100+ | 553.00 CHF | 35.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 146 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |