

702.00 CHF/ Unitéhors TVA
758.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 702.00 CHF | - |
4+ | 603.50 CHF | 14.03% |
10+ | 529.50 CHF | 24.57% |
20+ | 473.00 CHF | 32.62% |
30+ | 441.50 CHF | 37.11% |
50+ | 430.00 CHF | 38.75% |
100+ | 415.50 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |