

2'263.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'446.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'263.00 CHF | - |
4+ | 1'989.00 CHF | 12.11% |
10+ | 1'744.00 CHF | 22.93% |
20+ | 1'697.00 CHF | 25.01% |
30+ | 1'584.00 CHF | 30.00% |
50+ | 1'543.00 CHF | 31.82% |
100+ | 1'489.00 CHF | 34.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |