

822.50 CHF/ Unitéhors TVA
889.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 822.50 CHF | - |
4+ | 740.50 CHF | 9.97% |
10+ | 649.50 CHF | 21.03% |
20+ | 602.50 CHF | 26.75% |
30+ | 562.50 CHF | 31.61% |
50+ | 548.00 CHF | 33.37% |
100+ | 528.50 CHF | 35.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |