

115.50 CHF/ Unitéhors TVA
124.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115.50 CHF | - |
4+ | 99.10 CHF | 14.20% |
10+ | 86.90 CHF | 24.76% |
20+ | 77.60 CHF | 32.81% |
30+ | 72.50 CHF | 37.23% |
50+ | 70.60 CHF | 38.87% |
100+ | 68.10 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |