

51.00 CHF/ Unitéhors TVA
55.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.00 CHF | - |
4+ | 44.10 CHF | 13.53% |
10+ | 38.60 CHF | 24.31% |
20+ | 34.40 CHF | 32.55% |
30+ | 32.10 CHF | 37.06% |
50+ | 31.20 CHF | 38.82% |
100+ | 30.20 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |