

1'441.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'557.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'441.00 CHF | - |
4+ | 1'248.00 CHF | 13.39% |
10+ | 1'094.00 CHF | 24.08% |
20+ | 1'025.00 CHF | 28.87% |
30+ | 956.50 CHF | 33.62% |
50+ | 931.50 CHF | 35.36% |
100+ | 899.00 CHF | 37.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |