

680.50 CHF/ Unitéhors TVA
735.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 680.50 CHF | - |
4+ | 584.50 CHF | 14.11% |
10+ | 512.50 CHF | 24.69% |
20+ | 462.00 CHF | 32.11% |
30+ | 431.00 CHF | 36.66% |
50+ | 420.00 CHF | 38.28% |
100+ | 405.00 CHF | 40.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |