

810.50 CHF/ Unitéhors TVA
876.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 810.50 CHF | - |
4+ | 728.50 CHF | 10.12% |
10+ | 639.00 CHF | 21.16% |
20+ | 593.50 CHF | 26.77% |
30+ | 554.00 CHF | 31.65% |
50+ | 540.00 CHF | 33.37% |
100+ | 520.50 CHF | 35.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 136 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |