

664.00 CHF/ Unitéhors TVA
717.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 664.00 CHF | - |
4+ | 572.50 CHF | 13.78% |
10+ | 502.00 CHF | 24.40% |
20+ | 448.50 CHF | 32.45% |
30+ | 419.00 CHF | 36.90% |
50+ | 408.00 CHF | 38.55% |
100+ | 393.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |