

1'438.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'554.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'438.00 CHF | - |
4+ | 1'241.00 CHF | 13.70% |
10+ | 1'088.00 CHF | 24.34% |
20+ | 1'001.00 CHF | 30.39% |
30+ | 933.50 CHF | 35.08% |
50+ | 909.50 CHF | 36.75% |
100+ | 877.00 CHF | 39.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |