

793.50 CHF/ Unitéhors TVA
857.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 793.50 CHF | - |
4+ | 714.50 CHF | 9.96% |
10+ | 626.50 CHF | 21.05% |
20+ | 583.00 CHF | 26.53% |
30+ | 544.00 CHF | 31.44% |
50+ | 530.00 CHF | 33.21% |
100+ | 510.50 CHF | 35.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |