

668.50 CHF/ Unitéhors TVA
722.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 668.50 CHF | - |
4+ | 575.00 CHF | 13.99% |
10+ | 504.00 CHF | 24.61% |
20+ | 451.00 CHF | 32.54% |
30+ | 421.00 CHF | 37.02% |
50+ | 410.00 CHF | 38.67% |
100+ | 395.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |