

66.90 CHF/ Unitéhors TVA
72.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.90 CHF | - |
4+ | 57.50 CHF | 14.05% |
10+ | 50.40 CHF | 24.66% |
20+ | 45.10 CHF | 32.59% |
30+ | 42.20 CHF | 36.92% |
50+ | 41.00 CHF | 38.71% |
100+ | 39.60 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.94 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |