

62.30 CHF/ Unitéhors TVA
67.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.30 CHF | - |
4+ | 53.70 CHF | 13.80% |
10+ | 47.10 CHF | 24.40% |
20+ | 42.00 CHF | 32.58% |
30+ | 39.30 CHF | 36.92% |
50+ | 38.30 CHF | 38.52% |
100+ | 37.00 CHF | 40.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |