

46.70 CHF/ Unitéhors TVA
50.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.70 CHF | - |
4+ | 40.20 CHF | 13.92% |
10+ | 35.30 CHF | 24.41% |
20+ | 31.50 CHF | 32.55% |
30+ | 29.40 CHF | 37.04% |
50+ | 28.60 CHF | 38.76% |
100+ | 27.60 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0131-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |