

50.80 CHF/ Unitéhors TVA
54.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.80 CHF | - |
4+ | 43.60 CHF | 14.17% |
10+ | 38.20 CHF | 24.80% |
20+ | 34.20 CHF | 32.68% |
30+ | 31.90 CHF | 37.20% |
50+ | 31.00 CHF | 38.98% |
100+ | 30.10 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |