

765.00 CHF/ Unitéhors TVA
826.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 765.00 CHF | - |
4+ | 690.00 CHF | 9.80% |
10+ | 605.00 CHF | 20.92% |
20+ | 561.00 CHF | 26.67% |
30+ | 523.50 CHF | 31.57% |
50+ | 510.00 CHF | 33.33% |
100+ | 492.00 CHF | 35.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 128 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |