

623.00 CHF/ Unitéhors TVA
673.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 623.00 CHF | - |
4+ | 536.50 CHF | 13.88% |
10+ | 470.50 CHF | 24.48% |
20+ | 420.00 CHF | 32.58% |
30+ | 392.00 CHF | 37.08% |
50+ | 382.00 CHF | 38.68% |
100+ | 369.00 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |