

757.50 CHF/ Unitéhors TVA
818.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 757.50 CHF | - |
4+ | 683.00 CHF | 9.83% |
10+ | 599.00 CHF | 20.92% |
20+ | 547.50 CHF | 27.72% |
30+ | 511.00 CHF | 32.54% |
50+ | 498.00 CHF | 34.26% |
100+ | 480.00 CHF | 36.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |