

620.50 CHF/ Unitéhors TVA
670.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 620.50 CHF | - |
4+ | 534.00 CHF | 13.94% |
10+ | 468.00 CHF | 24.58% |
20+ | 418.00 CHF | 32.63% |
30+ | 390.00 CHF | 37.15% |
50+ | 380.00 CHF | 38.76% |
100+ | 366.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |