

1'330.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'437.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'330.00 CHF | - |
4+ | 1'157.00 CHF | 13.01% |
10+ | 1'014.00 CHF | 23.76% |
20+ | 925.50 CHF | 30.41% |
30+ | 864.00 CHF | 35.04% |
50+ | 841.50 CHF | 36.73% |
100+ | 812.00 CHF | 38.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |