

750.50 CHF/ Unitéhors TVA
811.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 750.50 CHF | - |
4+ | 664.00 CHF | 11.53% |
10+ | 582.00 CHF | 22.45% |
20+ | 532.00 CHF | 29.11% |
30+ | 496.50 CHF | 33.84% |
50+ | 484.00 CHF | 35.51% |
100+ | 466.00 CHF | 37.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |