

594.00 CHF/ Unitéhors TVA
642.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 594.00 CHF | - |
4+ | 510.00 CHF | 14.14% |
10+ | 447.00 CHF | 24.75% |
20+ | 400.50 CHF | 32.58% |
30+ | 373.50 CHF | 37.12% |
50+ | 364.00 CHF | 38.72% |
100+ | 350.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |