

61.80 CHF/ Unitéhors TVA
66.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.80 CHF | - |
4+ | 53.20 CHF | 13.92% |
10+ | 46.60 CHF | 24.60% |
20+ | 41.60 CHF | 32.69% |
30+ | 38.80 CHF | 37.22% |
50+ | 37.90 CHF | 38.67% |
100+ | 36.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- P-12.5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |