

65.90 CHF/ Unitéhors TVA
71.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.90 CHF | - |
4+ | 56.60 CHF | 14.11% |
10+ | 49.60 CHF | 24.73% |
20+ | 44.50 CHF | 32.47% |
30+ | 41.50 CHF | 37.03% |
50+ | 40.50 CHF | 38.54% |
100+ | 38.90 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |