

599.00 CHF/ Unitéhors TVA
647.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 599.00 CHF | - |
4+ | 514.50 CHF | 14.11% |
10+ | 451.50 CHF | 24.62% |
20+ | 405.00 CHF | 32.39% |
30+ | 377.50 CHF | 36.98% |
50+ | 368.00 CHF | 38.56% |
100+ | 354.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |